曜日別特売
P30-S5M-0250A スーパートルクタイミングプーリ S5M形 A形 三ツ星ベルト 35269963

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P30-S5M-0250A スーパートルクタイミングプーリ S5M形 A形 三ツ星ベルト 35269963
P30-S5M-0250A スーパートルクタイミングプーリ S5M形 A形 三ツ星ベルト 35269963
P30-S5M-0250A スーパートルクタイミングプーリ S5M形 A形 三ツ星ベルト 35269963
P30-S5M-0250A スーパートルクタイミングプーリ S5M形 A形 三ツ星ベルト 35269963

スーパートルクタイミングプーリ S5M形 A形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
歯数
軸穴径d(Φmm)(min)10/(max)24
呼び幅(mm)
内容量1個注文コード35269963品番P30-S5M-0250A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,300

タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。

寸法H(mm)2.5寸法LA(mm)32外径OD(Φmm)46.79歯幅W(mm)27軸穴径d(Φmm)(min)10/(max)24適合ベルト幅(mm)25適合フランジF-165136プーリーA形ピッチ径(Φmm)47.75適合ベルトS5M
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35269963P30-S5M-0250A36153013P30S5M0250AP30-S5M-0250A スーパートルクタイミングプーリ S5M形 三ツ星ベルト 36153013スーパートルクタイミングプーリ S5M形三ツ星ベルト1個
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする