P28-S14M-0600B スーパートルクタイミングプーリ S14M形 B形 三ツ星ベルト 35271311

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P28-S14M-0600B スーパートルクタイミングプーリ S14M形 B形 三ツ星ベルト 35271311
P28-S14M-0600B スーパートルクタイミングプーリ S14M形 B形 三ツ星ベルト 35271311
P28-S14M-0600B スーパートルクタイミングプーリ S14M形 B形 三ツ星ベルト 35271311
P28-S14M-0600B スーパートルクタイミングプーリ S14M形 B形 三ツ星ベルト 35271311

スーパートルクタイミングプーリ S14M形 B形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
歯数28
軸穴径d(Φmm)(min)25/(max)56
呼び幅(mm)600
内容量1個注文コード35271311品番P28-S14M-0600B
参考基準価格(税別)¥29,550販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。

寸法D(Φmm)90寸法H(mm)3.5寸法K(mm)20寸法LA(mm)74寸法LB(mm)94外径OD(Φmm)121.98歯幅W(mm)99軸穴径d(Φmm)(min)25/(max)56歯数28呼び幅(mm)600材質鋼材種類タイミングプーリ適合ベルト幅(mm)60適合フランジF-23136101プーリーB形ピッチ径(Φmm)124.78適合ベルトS14M
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする