曜日別特売
P25S5M0150-AAL スーパートルクタイミングプーリ(アルミ製) S5M150形 三ツ星ベルト 35272255

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P25S5M0150-AAL スーパートルクタイミングプーリ(アルミ製) S5M150形 三ツ星ベルト 35272255
P25S5M0150-AAL スーパートルクタイミングプーリ(アルミ製) S5M150形 三ツ星ベルト 35272255
P25S5M0150-AAL スーパートルクタイミングプーリ(アルミ製) S5M150形 三ツ星ベルト 35272255
P25S5M0150-AAL スーパートルクタイミングプーリ(アルミ製) S5M150形 三ツ星ベルト 35272255

スーパートルクタイミングプーリ(アルミ製) S5M150形

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個軸穴径d(Φmm)(min)7/(max)21注文コード35272255品番P25S5M0150-AAL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,290

タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。

寸法D(Φmm)-寸法H(mm)2.5寸法K(mm)-寸法LA(mm)22寸法LB(mm)-外径OD(Φmm)38.83歯幅W(mm)17軸穴径d(Φmm)(min)7/(max)21適合ベルト幅(mm)15適合フランジF-104432プーリーA形ピッチ径(Φmm)39.79適合ベルトS5M
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35272255P25S5M0150-AAL36149145P25S5M0150A-ALP25S5M0150-AAL スーパートルクタイミングプーリ S5M形(アルミタイプ) 三ツ星ベルト 36149145スーパートルクタイミングプーリ S5M形(アルミタイプ)三ツ星ベルト1個
3,500
税込3,850
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35272307
2024-05-07
用途: 出力取り出し
自動車・二輪車・自転車関連業

問題無く使えます。出力軸のオフセットに余裕(幅)が有れば使い勝手が良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする