5V-800 e-POWER e-POWER ウェッジベルト 三ツ星ベルト 35274267

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5V-800 e-POWER e-POWER ウェッジベルト 三ツ星ベルト 35274267
5V-800 e-POWER e-POWER ウェッジベルト 三ツ星ベルト 35274267
5V-800 e-POWER e-POWER ウェッジベルト 三ツ星ベルト 35274267

e-POWER ウェッジベルト

(4件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
有効外周長さ(inch)80
80
25
26.5
28
106
112
118
125
132
30
140
31.5
33.5
35.5
37.5
40
42.5
45
47.5
50
53
56
60
63
67
71
75
85
90
95
100
150
160
170
有効外周長さ(mm)2032
2032
635
673
711
2692
2845
2997
3175
3353
762
3556
800
851
902
953
1016
1080
1143
1207
1270
1346
1422
1524
1600
1702
1803
1905
2159
2286
2413
2540
3810
4064
4318
ベルトピッチ周長(mm)2024
2024
631
669
707
2688
2841
2993
3171
3349
758
3552
796
847
898
949
1012
1076
1139
1203
1266
1342
1418
1520
1596
1698
1799
1901
2028
2155
2282
2409
2536
1262
1338
1414
1516
1592
1694
1795
1897
2151
2278
2405
2532
2684
2837
2989
3167
3345
3548
3802
4056
4310
ベルト上幅(mm)16
内容量1本注文コード35274267品番5V-800 e-POWER
参考基準価格(税別)¥11,540販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

独特の幅狭形状で省エネ効果を発揮するVベルトです。
ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれ消費電力を削減できます。
専用プーリが不要で、従来のプーリでベルト交換で消費電力が削減できます。
ウェッジタイプはウェッジベルトの底面に幅方向に切れ込みを入れ、曲げやすくしたものです。

有効外周長さ(inch)80種別5Vベルト高さ(mm)13.5ベルト上幅(mm)16種類ウェッジベルト使用温度範囲(℃)-30~+90角度(°)40電気抵抗値6MΩ以下材質(ベルト)ゴム有効外周長さ(mm)2032ベルトピッチ周長(mm)2024
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35273987
2016-08-28
用途: 車のパワーステ用に
k。オフィス

ウルトラeーパワーとの併用でレスポンスが良くなったようです。

対象商品 : 35274102
2016-06-23
用途: コンプレッサーのベルト
高千穂化学株式会社

初期段階で伸びがあったが、今は良く回っている

対象商品 : 35274014
2015-11-29
用途: 電動走行車駆動

信頼できるメーカー品のため、全く問題なく使用中。純正より遥かに安価で助かった。

対象商品 : 36013975
2015-03-21
用途: ボール盤の伝達用Vベルト

ベルト内側に切込みがあり、特に小径のプーリーに有効。
作動音も若干小さくなったような気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする