※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(4件のレビュー)有効外周長さ(inch)85
85
25
26.5
28
106
112
118
125
132
30
140
31.5
33.5
35.5
37.5
40
42.5
45
47.5
50
53
56
60
63
67
71
75
80
90
95
100
150
160
170
有効外周長さ(mm)2159
2159
635
673
711
2692
2845
2997
3175
3353
762
3556
800
851
902
953
1016
1080
1143
1207
1270
1346
1422
1524
1600
1702
1803
1905
2032
2286
2413
2540
3810
4064
4318
ベルトピッチ周長(mm)2151
2151
631
669
707
2688
2841
2993
3171
3349
758
3552
796
847
898
949
1012
1076
1139
1203
1266
1342
1418
1520
1596
1698
1799
1901
2028
2155
2282
2409
2536
1262
1338
1414
1516
1592
1694
1795
1897
2024
2278
2405
2532
2684
2837
2989
3167
3345
3548
3802
4056
4310
内容量1本注文コード35274276品番5V-850 e-POWER
参考基準価格(税別)¥12,290販売価格(税込)¥8,358販売価格(税別)
独特の幅狭形状で省エネ効果を発揮するVベルトです。
ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれ消費電力を削減できます。
専用プーリが不要で、従来のプーリでベルト交換で消費電力が削減できます。
ウェッジタイプはウェッジベルトの底面に幅方向に切れ込みを入れ、曲げやすくしたものです。