曜日別特売
SUS-FBN25B20D10 FBNステンレスフィニッシュドボアスプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン) 35275606

FBNステンレスフィニッシュドボアスプロケット 新JISキー溝仕様

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
歯数20
軸穴径(Φmm)10
内容量1個注文コード35275606品番SUS-FBN25B20D10
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
外径(Do)(Φmm)44ピッチ径(Dp)(Φmm)40.59ボス径BD(mm)28寸法a(mm)6キー溝(b×t2)(mm)3×1.4ボス長BL(mm)16種類スプロケットスプロケット形状B形歯数20歯幅(mm)2.8軸穴径(Φmm)10軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.25材質SUS304質量(kg)0.08タイプSUS FBN25Bセットスクリュー(M)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする