- エタノール(99.5%)(研究実験用) 大阪魂 35276236

- エタノール(99.5%)(研究実験用) 大阪魂 35276236
- エタノール(99.5%)(研究実験用) 大阪魂 35276236

エタノール(99.5%)(研究実験用)

(26件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量1本(18L)注文コード35276236品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

日本工業規格に準じています。
試験用・洗浄用(シリコンウエハー、液晶)などの広い用途に安全に使用されております。

用途
殺菌・消毒・カビ退治などの清掃用に。
石鹸・消毒用アルコールの原料として。
有機合成原料、溶剤として。
等級1級化学組成C2H5OH名称エタノール(99.5%)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
化学物質等安全データシート(SDS):RoHS指令対応証明書:
注意
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。試験・研究用途以外の目的には使用できません。一般・個人の方はご購入いただけません。ご購入時には最終使用先事業者名が必要になる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35276236-32007798-- 一級エタノール(99.5%)(研究実験用) コニシ 32007798一級エタノール(99.5%)(研究実験用)コニシ1本(18L)
45,980
税込50,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39119394
2019-04-17
用途: 金属の洗浄、エッチング
教育・研究機関

エタノールがこんなに高級だとは思いませんでした。モノタロウは早くて安い。エッチング液(ナイタール)で使用しても全く問題がありませんでした。

対象商品 : 39119394
2018-07-26
用途: 理科の授業用
教育・研究機関

市教委指定の業者から購入すると、色々な書類を作成して校長の許可が必要。そんなことでは間に合わない。即応、早い納入の貴社には大感謝です。製品はしっかりしてます。

対象商品 : 39119394
2018-10-17
用途: 基板、端子類の洗浄
教育・研究機関

無水アルコールとして重宝しております。使用頻度が上がれば低単価な大容量を購入したいけど、現状コスパが低いのが残念です。

対象商品 : 35276236
2017-10-25
用途: 清掃
真田設備計画

3日出荷商品 2017/10/20 14:52:04注文に対して 2017/10/25 集荷予定【帰社連絡】
本来ならば 2017/10/23に集荷すべき
当方2017/10/26に作業を行う予定が実行できるのか
今後商品購入は再考

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 39119394
2017-09-16
用途: シェラックニスに使用
製造業

いつも使用しています。シェラックの溶剤として安心して使用できています。

対象商品 : 39119403
2018-06-20
用途: 理科実験で使用
教育・研究機関

取り出しやすい梱包がなされていてよかった。
不純物が入っていないこともあり、実験で使うのに最適だった。

対象商品 : 39119394
2017-08-19
用途: 実験用

子供用の実験なので、それほどの純度なども必要なく、特に問題なく使えます。お安いので助かります。

対象商品 : 35276245
2017-10-26
用途: 実験用
建設業・工事業

出荷や発送に時間がかかるものは,到着予定日を教えていただけると安心でき,大変助かります。ご検討ください。

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする