アルトコーポレーション
ツータックメンズチノパンツ
(1件のレビュー)
取扱い終了
ウエスト(cm)
79
70
73
76
95
100
105
110
120
全52種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35280147
品番
GU-2103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,500
洗濯後、ノーアイロンでOK。ソフトな風合い。世界で評価されているリンクルフリー。
色
アイボリー
ウエスト(cm)
79
股下(cm)
88
仕様
ツータック
混率(%)
コットン100
生地
チノ
色番
21
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。