GU-2103 ツータックメンズチノパンツ アルトコーポレーション 35280226

 

GU-2103 ツータックメンズチノパンツ アルトコーポレーション 35280226
GU-2103 ツータックメンズチノパンツ アルトコーポレーション 35280226

ツータックメンズチノパンツ

(1件のレビュー)
取扱い終了
ウエスト(cm)110
内容量1本注文コード35280226品番GU-2103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,500

洗濯後、ノーアイロンでOK。ソフトな風合い。世界で評価されているリンクルフリー。

アイボリーウエスト(cm)110股下(cm)88仕様ツータック混率(%)コットン100生地チノ色番21
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-07
用途: 普段着

寸法通りサイズ通りということです。ユニクロの服のサイズで購入すると小く感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする