曜日別特売
OCH-220 ワイヤレスチャイム 受信機と赤外線センサーセット オーム電機 35281312

ワイヤレスチャイム 受信機と赤外線センサーセット

(17件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット注文コード35281312品番OCH-220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

赤外線人感センサー送信機と電池式受信機のセットです。
赤外線送信機が人を感知すると、受信機が光と音でお知らせします。
ワイヤレスだから、面倒な配線は不要です。
通信距離は、直線で約100メートルです。
受信機は呼び出し音と同時に送信場所ごとに異なるランプが点灯し、送信場所をお知らせします。(最大4箇所まで登録可能)
呼び出し音は、音量調節(4段階)が可能です。また、32種類の呼び出し音から選択できます。
受信機と送信機の増設ができます。
ID学習式で、混線を防止します。
送信機はIP44の防まつ型です。
受信機は卓上スタンド付き、壁掛け可能です。

仕様
受信機/屋内専用、
呼び出し音/8種類(受信機)
電源
受信機/単3アルカリ乾電池×3本(別売)、
赤外線センサー/単4アルカリ乾電池×3本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
受信機/115×84×40、
赤外線センサー/75×39×52(取付け具別)
設置場所
受信機/室内、
赤外線センサー/室内・雨の当らない室外
セット内容OCH80(受信機)、OCH60(赤外線センサー)チャンネル数64通り電池寿命1日10回の使用で約半年間周波数(MHz)送受信/314.8MHz(FM方式)通信可能距離(m)送信/約50(直線見通し)
注意
※本品は報知・連絡用商品であり、犯罪や生命にかかわる緊急呼び出し等の用途にはお使いいただけません。
※増設は「monban」シリーズで型番「OCH」で始まる商品のみ可能です。
※「monban」シリーズで型番「mon」で始まる商品、また、「monban」シリーズ以外の商品で型番「OCH」で始まる商品は互換性がありませんので、ご注意ください。
※電源単3アルカリ乾電池×3別売りです。
※電池別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20362773
2021-02-08
用途: ポスティングの確認
東京ライフアシストサービス業

音声の質をもう少し良くして欲しい。
同じ様な音楽ばかりなので、出る音の工夫が欲しい。

対象商品 : 20362773
2020-05-27
用途: 離れた玄関への来客を知るため。

配線不要で、入り組んだ20メートルにもしっかり電波が届きます。センサーに電源スイッチがついているので、必要な時だけ使えるので助かります。この値段でしっかり使えるのは正直驚きです。

1が参考にしています
対象商品 : 20362773
2020-05-19
用途: 店舗定休時の来客感知
尾崎食品株式会社製造業

一つのセンサーで、事務所2か所での受信が可能になり、かなり便利。
センサーの感度が良すぎて前を通る車も感知してしまう。
感知角度も180°に近く、近くの草が揺れただけで感知してします。
センサー設置場所をかなり選ぶ。

対象商品 : 20362773
2020-07-28
用途: 不在が続く家の夜の見守り。
医療・福祉・介護関連業

最初は音が中々鳴り止まず閉口しましたが,今は問題ありません。

対象商品 : 20362773
2020-02-05
用途: 来客チェック
サービス業

取り付けも簡単であり、5分で完了することができました。反応範囲も5mくらいが丁度良いようです。

対象商品 : 20362773
2019-01-19
用途: 防犯用
Mシステム

車庫に取り付け、増設で裏口にもつけましたが、電波良く届き、受信機を持ち運び出来て便利だ、夜は寝室に、昼は居間にと移動しても受信に問題はありませんでした。センサーの感度良く、取付位置考慮しないと、通りすがりの車にも反応して、一晩中、ピンポン鳴ってしまった。

対象商品 : 20362773
2019-01-13
用途: 来客訪問サイン
金融・保険業

音が大きく離れていてもよく聞こえ、センサー範囲も適度で助かっています。出来れば感知側でなく受取側にスイッチがあれば助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 20362773
2018-07-04
用途: 事務所の奥でもOK
アンコール株式会社

事務所の奥でS業してると、来客に気が付かないなんてことが、防げます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする