曜日別特売
7260-554 ライダースジャケット7260-554 寅壱 35284235

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7260-554 ライダースジャケット7260-554 寅壱 35284235
7260-554 ライダースジャケット7260-554 寅壱 35284235
7260-554 ライダースジャケット7260-554 寅壱 35284235
7260-554 ライダースジャケット7260-554 寅壱 35284235
7260-554 ライダースジャケット7260-554 寅壱 35284235
7260-554 ライダースジャケット7260-554 寅壱 35284235

ライダースジャケット7260-554

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ3L
シルバー
内容量1着注文コード35284235品番7260-554
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ワイルドなジャケットスタイルを中和。
野暮ったさを払拭する、洗練されたルックス。
スタンドカラー仕様ファスナーはムシ隠し付
マチ付胸ポケット
袖ペン差し付
袖口アジャスター
裾アジャスター

シルバー胸廻(cm)118肩幅(cm)52袖丈(cm)66着丈(cm)61種別ライダースジャケットサイズ3L素材ポリエステル100%(昼夜ヘリンボーン)職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする