ファインケミカルジャパン
スプレーグリース HR-V
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1本(420mL)
注文コード
35287147
品番
FC-166
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
撥水性、潤滑性に優れ安定した耐熱性を持っています。
粘稠性に優れタレ落ちがありません。
防錆力に優れていますので水、蒸気、海水のかかる箇所にも使用出来ます。
用途
防錆と潤滑性能が特に要求される、バルブ、スピンドル、カプラ継手、バネ、摺動部等。
油がタレ落ちたら困るローラーチェーン、コンベアチェーン、オープンギア等。
湾岸地帯での工場、ガレージの鉄材、鉄板及びポンプ等の防蝕。
種別
耐熱・防錆・潤滑グリース
連続使用時間
防錆力・塩水噴霧35℃で1080時間
耐熱温度(℃)
270
連続使用温度(℃)
270以下
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性