B12-36C Bタイプ盤用キャビネット 日東工業 35290814

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Bタイプ盤用キャビネット

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1面有効深さ(mm)88基板寸法(縦×横)(mm)520×220塗装色クリーム(マンセル値・2.5Y9/1)注文コード35290814品番B12-36C
参考基準価格(税別)¥26,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。

寸法(縦A×横B×深さC)(mm)600×300×120有効深さ(mm)88塗装色クリーム(マンセル値・2.5Y9/1)仕様露出形材質質量(kg)11.1深さ(mm)120板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.6/(前面枠)1.6ハンドル平面ハンドル保護等級IP2XD扉開閉方式片開材質(基板)扉寸法(縦×横)(mm)554×254基板寸法(縦×横)(mm)520×220基板厚(mm)15寸法横(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35295364
2017-11-08
用途: 制御盤制作
農・林・水産業

個人で事業用の製品を購入できるのは、ありがたいです。
又利用いたします。

対象商品 : 35302872
2016-09-30
用途: 電話通信回線設置の保安器収納
株式会社アイエヌジー卸売・小売業

20回線の保安器ですが、ちょうどよく内部の基板に収まり、扱いやすかった。
奥行は、ちょっと深めなので、内部で電動工具を使うには深すぎた感あり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする