星光製作所
両用面(固定式) KuRo
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
35294894
品番
k022
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
溶接面(手持ち式)
材質(本体)
バルカナイズドファイバー
質量(g)
310
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
33×25×15
材質(ハンドル)
プライムPP(ポリプロピレン)
注意
※レンズ別売です。