星光製作所
丸面H型開閉式
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
35295305
品番
H002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
種類
溶接面(手持ち式)
材質(本体)
パスコ(耐水性)
質量(g)
310
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
31×24×12
材質(ハンドル)
プライムPP(ポリプロピレン)
注意
※レンズ別売です。