曜日別特売
S003(SH-A) シームレス遮光面(ファイバー製) 星光製作所 35295637

 

S003(SH-A) シームレス遮光面(ファイバー製) 星光製作所 35295637
S003(SH-A) シームレス遮光面(ファイバー製) 星光製作所 35295637
S003(SH-A) シームレス遮光面(ファイバー製) 星光製作所 35295637
S003(SH-A) シームレス遮光面(ファイバー製) 星光製作所 35295637
S003(SH-A) シームレス遮光面(ファイバー製) 星光製作所 35295637

シームレス遮光面(ファイバー製)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
タイプ開閉窓
内容量1個注文コード35295637品番S003(SH-A)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

シームレスタイプの為、軽量です。

種類溶接面(かぶり式)タイプ開閉窓材質(本体)バルカナイズドファイバー質量(g)370寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)31×20×15
注意
※レンズ別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-05
用途: 溶接作業
建設業・工事業

面本体が小さすぎです。ヘッドバンドで頭に固定すると、まつ毛がガラスを止めている金具に付くほど近くて目の高さも全然合いません。会社で購入してもらった備品なので交換もできませんので・・・(自分で購入依頼をしてしまったため)作業できないので使いません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする