曜日別特売
PLLJ6 ロングソケットエルボ PISCO(ピスコ) 35310676

PLLJ6 ロングソケットエルボ PISCO(ピスコ) 35310676
PLLJ6 ロングソケットエルボ PISCO(ピスコ) 35310676

ロングソケットエルボ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合継手径D2(Φmm)6
内容量1個注文コード35310676品番PLLJ6
参考基準価格(税別)¥517販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

材質
金属本体・ガイドリング/黄銅、無電解ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート
開放リング/ポリアセタール
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン又はナイロン
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム
用途ねじとチューブの接続形状ロングソケットエルボ使用流体空気、水(条件有)チューブ外径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100オリフィス径(Φmm)4タイプ標準タイプ開放リング/樹脂本体:ブラック包装形態通常包装有効断面積(mm2)7.5適合継手径D2(Φmm)6質量(g)4.2寸法B(mm)42寸法C(mm)17寸法E(mm)19.8寸法L(mm)34.5寸法P(Φmm)12.5トラスコ品番442-7688

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35310676
2014-12-27
用途: 隔壁越しのジョイント

ちょうど40mm位のホースで隔壁越えしたかったんですがホースを介してまたジョイントとなると隔壁部分がプラプラになるので ちょうど良い ソケット付きを見つけたので購入。安いし。結構丈夫そう。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする