材質金属本体・ガイドリング/黄銅、無電解ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート
開放リング/ポリアセタール
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン又はナイロン
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム
用途ねじとチューブの接続形状ロングソケットエルボ使用流体空気、水(条件有)チューブ外径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100オリフィス径(Φmm)9タイプ標準タイプ色開放リング/樹脂本体:ブラック包装形態通常包装有効断面積(mm2)35.5適合継手径D2(Φmm)12質量(g)16寸法B(mm)59.5寸法C(mm)23.4寸法E(mm)28.9寸法L(mm)47寸法P(Φmm)21トラスコ品番442-7661