曜日別特売
PGJ12-3/8 レデューサー PISCO(ピスコ) 35311035

PGJ12-3/8 レデューサー PISCO(ピスコ) 35311035
PGJ12-3/8 レデューサー PISCO(ピスコ) 35311035

レデューサー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合継手径D2(Φmm)12
チューブ外径(inch)3/8B
内容量1個注文コード35311035品番PGJ12-3/8
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
材質
金属部:黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング:ポリアセタール(POM)
ニップル:ナイロン11
形状レデューサ使用流体空気、水(条件有)チューブ外径(inch)3/8B最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100オリフィス径(Φmm)8.1タイプ標準タイプ開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラック包装形態通常包装有効断面積(mm2)31.5適合継手径D2(Φmm)12質量(g)9.7寸法B(mm)50寸法C(mm)20.2寸法E(mm)28.8寸法P(Φmm)17.5

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35311017
2019-12-01
用途: 水配管の径変更に使用
教育・研究機関

水漏れもなく安心して使える。全長がやや長いのが気になった。なるべく短い方が使いやすいので、できるだけ短くして欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする