曜日別特売
PMP5/16 隔壁ユニオンP PISCO(ピスコ) 35311096

PMP5/16 隔壁ユニオンP PISCO(ピスコ) 35311096
PMP5/16 隔壁ユニオンP PISCO(ピスコ) 35311096

隔壁ユニオンP

(9件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個適合チューブ外径ΦD(inch)5/16注文コード35311096品番PMP5/16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥374

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

材質
(金属部)黄銅+ニッケルメッキ
(樹脂本体)ポリブチレンテレフタレート[PBT]
(開放リング)ポリアセタール[POM]
(ナット)アルミニウム
用途チューブとチューブの接続(同径)寸法A(mm)15.5寸法B(mm)38.4寸法C(mm)18.1寸法E(mm)10.7寸法G(mm)6寸法M(mm)M16×1.5寸法P(Φmm)14.2寸法S(Φmm)22対辺H(mm)19形状隔壁ユニオンピイ適合チューブ外径ΦD(inch)5/16使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラック質量(g)14タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)寸法L(mm)10.7有効断面積(mm2)19.2オリフィス径(Φmm)7包装形態通常包装寸法K(mm)6使用真空圧力(kPa)-100
注意
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
この動画は、1が参考にしています。
ピスコ継手の操作性(音声あり)
この動画は、1が参考にしています。
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
この動画は、1が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35311096PMP5/1673015227PMP5/16PMP5/16 隔壁ユニオンP PISCO(ピスコ) 73015227隔壁ユニオンPPISCO(ピスコ)1袋(10個)
2,498
税込2,748
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-01
用途: 3Dプリンターのフィラメントチューブ延長
みはし医院医療・福祉・介護関連業

Bambu Labの3Dプリンター A1を導入。自分で防湿庫を作ったのですが、その防湿庫越しにフィラメントチューブを通すために購入。サイズも4mmでぴったりです。ネジ止めで固定でき、チューブの着脱も、ワンプッシュで可能という事で、大変お勧め出来る品だと思います。

対象商品 : 09148736
2021-08-14
用途: 工作物の組み立て
製造業

吸湿性パーツ用の簡易防湿庫を作り、ヒモ状パーツを引き出すための取り出し口として使いました。
チューブ併用とすることで、すき間を最小限にできました。
湿度計でモニターしても低湿度をキープできており便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 09449045
2020-12-18
用途: 水槽の水循環

ひじょうに使いやすくそのフィット感も良い、今のところ水漏れは無い!

2が参考にしています
対象商品 : 09148736
2019-10-30
用途: 水耕栽培

ちょうど良い長さでした。デザインも気に入っています。

1が参考にしています
対象商品 : 09449045
2018-01-29
用途: オゾン発生装置に使用

使う場所がオゾン発生装置なのでオゾンで劣化しますが1年は余裕で使えました。今回劣化のための交換で購入です。

1が参考にしています
対象商品 : 09148727
2016-08-25
用途: 配管
有限会社エンドー・デンタルラボ

使い勝手がよく、価格的にも満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 87913147
2016-05-29
用途: 機械組み立て
有限会社アウトリメッサ-レイサービス業

安価

1が参考にしています
対象商品 : 09449045
2017-02-09
用途: 冷却用のパイプとホースの接続に使用

使用にかんしては問題ありません。
しかし、注文時の納期が発注してからことなるのは困ります。
また、発注の翌日には到着するはずが、日曜日が間に入ると
翌々日着になっています。佐川さんによるとモノタロウさんからの指定となっているそうですが、翌々日の午後5時頃にとどくことも問題です。

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする