曜日別特売
MST1202 メインブロック ソケット PISCO(ピスコ) 35312706

 

MST1202 メインブロック ソケット PISCO(ピスコ) 35312706
MST1202 メインブロック ソケット PISCO(ピスコ) 35312706
MST1202 メインブロック ソケット PISCO(ピスコ) 35312706
MST1202 メインブロック ソケット PISCO(ピスコ) 35312706

メインブロック ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
接続ねじ1/4XM12X1
内容量1個注文コード35312706品番MST1202
参考基準価格(税別)¥352販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能

用途
エアー供給口
材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
形状ソケット使用流体空気接続ねじ種類RcXM最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ分配型タイプ質量(g)29推奨締付トルク範囲(N・m)5.0~10.0寸法A1(mm)11寸法A2(mm)9寸法B(mm)24対辺H(mm)17トラスコ品番474-5159接続ねじ1/4XM12X1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする