材質金属本体/黄銅+クロムメッキ
ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ/ニトリルゴム(NBR)
Oリング/フッ素ゴム
用途ねじとチューブの接続寸法A(mm)3寸法B(mm)23.3寸法C(mm)17寸法E(mm)22.8寸法L(mm)26.5寸法P(Φmm)12.5対辺H(mm)14形状エルボチューブ外径(Φmm)6使用流体空気最高使用圧力(MPa)1接続ねじ種類M接続ねじM5X0.8仕様メートルネジ:ガスケット付属(SUS304+NBR)質量(g)20タイプ回転部配管用タイプ種類メートルネジ:ガスケット付属(SUS304+NBR)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)2.1許容回転数(min-1[r.p.m])500回転トルク(N・m[kgf・cm])1.2トルク(gcm)(空転)120使用真空圧力(kPa)-100