曜日別特売
CPPE7L-6 ライトカップリングプラグ エルボワンタッチ継手タイプ PISCO(ピスコ) 35315375

 

CPPE7L-6 ライトカップリングプラグ エルボワンタッチ継手タイプ PISCO(ピスコ) 35315375
CPPE7L-6 ライトカップリングプラグ エルボワンタッチ継手タイプ PISCO(ピスコ) 35315375
CPPE7L-6 ライトカップリングプラグ エルボワンタッチ継手タイプ PISCO(ピスコ) 35315375

ライトカップリングプラグ エルボワンタッチ継手タイプ

(28件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個チューブ外径(Φmm)6タイプ分離型タイプ注文コード35315375品番CPPE7L-6
参考基準価格(税別)¥495販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱

寸法B(mm)19.1寸法C(mm)11.6寸法D2(Φmm)5.4寸法E(mm)16.4寸法L(mm)9.9寸法P1(Φmm)10.5寸法P2(Φmm)10形状エルボチューブ外径(Φmm)6使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9トラスコ品番809-5113材質(本体)PBT質量(g)6タイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズE7シリーズ材質(シール)NBR有効断面積(mm2)8.8使用真空圧力(kPa)-100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35315366
2024-09-12
用途: 炭酸水を作るときに重宝しています。

炭酸水を作るときに使っています、ストレートワンタッチ継手タイプも使っていますが、
ペットボトルを振るときエルボの方がホースが暴れない感じがします。今回はリピートです。

対象商品 : 35315366
2020-12-30
用途: 自家製炭酸水メーカーの部品
農・林・水産業

自家製炭酸水メーカーのコネクト部分に使用しました。ストレートかエルボかで悩みましたがエルボにして正解でした。
シェイク時、手でチューブを押さえるのにエルボの方が調子が良かったです。
キャップ側のカプラもピスコ製で統一しました、性能品質ともに問題なく使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 35315366
2020-09-11
用途: 炭酸水自作用に

友人が自分のを真似て作りたいとのことで、追加購入しました。L字がはめやすくて便利です。

対象商品 : 35315366
2020-06-09
用途: ステイホームのため
その他業種

ミドボンで自作炭酸水用に購入しました。期待どおりの製品で、格安炭酸水で毎日楽しんでいます。

対象商品 : 35315366
2019-12-20
用途: エアーガンの外部ソース接続の為
その他業種

安くて確実に使えていい物です。もちろん漏れも無しです。

対象商品 : 35315375
2019-09-04
用途: 6丸チューブに取り付ける
サービス業

炭酸水自作用にボンベ側の6丸チューブ取り付けた。脱着が便利で活用している

対象商品 : 35315375
2019-01-11
用途: 自作炭酸水
農・林・水産業

サイズさえ間違わなければ簡単に作成できます
サイズ表が素人にも解かりやすいようになれば

対象商品 : 35315366
2019-05-08
用途: 炭酸水作り
てば介飲食業

いろいろ探したのですがモノタロウの商品がリーズナブルで、品質も良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする