曜日別特売
LP-M5 ミニマル継手 プラグ PISCO(ピスコ) 35315472

LP-M5 ミニマル継手 プラグ PISCO(ピスコ) 35315472
LP-M5 ミニマル継手 プラグ PISCO(ピスコ) 35315472

ミニマル継手 プラグ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
接続ねじM5X0.8
寸法A(mm)3
内容量1個注文コード35315472品番LP-M5
参考基準価格(税別)¥55販売価格(税込)¥59
販売価格(税別)
54

一般配管用超小型継手
真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適
小型機器、省スペースの配管に最適

用途止め栓寸法A(mm)3寸法B(mm)6寸法G(mm)0.5寸法L(mm)3対辺H(mm)7形状プラグ使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4接続ねじ種類M接続ねじM5X0.8質量(g)1.5タイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87964983
2020-02-28
用途: 吸着ユニットの栓に使っている。
製造業

とても、安く手に入る所すごくよく使用する為助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする