用途ねじとチューブの接続寸法A(mm)12寸法B(mm)34.5寸法C(mm)9寸法E1(mm)28.2寸法E2(mm)16.5対辺H1(mm)19対辺H2(mm)19形状ストレートチューブ外径(Φmm)12使用流体空気、水、その他最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。接続ねじ種類R接続ねじ3/8材質SUS316質量(g)50タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)有効断面積(mm2)30オリフィス径(Φmm)7.5チューブ内径(Φmm)9使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無し