曜日別特売
NSL1075-02 SUS316締付継手エルボ PISCO(ピスコ) 35316206

 

NSL1075-02 SUS316締付継手エルボ PISCO(ピスコ) 35316206
NSL1075-02 SUS316締付継手エルボ PISCO(ピスコ) 35316206

SUS316締付継手エルボ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個チューブ外径(Φmm)10接続ねじ1/4注文コード35316206品番NSL1075-02
参考基準価格(税別)¥3,795販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
クリーンルーム環境内の配管にも最適。

用途ねじとチューブの接続寸法A(mm)11寸法B(mm)40寸法C(mm)9寸法E1(mm)40寸法E2(mm)29寸法E3(mm)16.5寸法L1(mm)34寸法L2(mm)29対辺H1(mm)17対辺H2(mm)19形状エルボチューブ外径(Φmm)10使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。接続ねじ種類R接続ねじ1/4材質SUS316質量(g)90タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)有効断面積(mm2)20オリフィス径(Φmm)6包装形態クリーンルーム包装チューブ内径(Φmm)7.5使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。クリーン環境内の配管にも最適。クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。ポリウレタンチューブも使用可能。メーカーポリウレタンチューブ(Φ8~Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)
注意
※管用テープネジは、シーロック加工を施しておりませんので、取り付けの際にはご注意ください。
※ネジ部にシールテープ、シール剤等を使用する場合は、ネジ部の端面から1.5~2山を残して巻く、又は塗布してください。

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09980582
2024-04-22
用途: メンテナンス時

良い製品なのでいつも購入しています。今後もよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする