NSMF0640-01 SUS316締付継手 メス隔壁ストレート PISCO(ピスコ) 35316836

 

NSMF0640-01 SUS316締付継手 メス隔壁ストレート PISCO(ピスコ) 35316836
NSMF0640-01 SUS316締付継手 メス隔壁ストレート PISCO(ピスコ) 35316836

SUS316締付継手 メス隔壁ストレート

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
チューブ外径(Φmm)6
接続ねじ1/8
チューブ内径(Φmm)4
内容量1個注文コード35316836品番NSMF0640-01
参考基準価格(税別)¥2,673販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。

用途ねじとチューブの接続形状メス隔壁ストレート使用流体空気、水、その他接続ねじ種類Rcチューブ外径(Φmm)6チューブ内径(Φmm)4材質SUS316最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100オリフィス径(Φmm)3タイプ耐腐蝕用タイプ有効断面積(mm2)6質量(g)41寸法A(mm)8寸法B(mm)37寸法C(mm)6寸法E1(mm)11.5寸法E2(mm)12.5寸法E3(mm)4接続ねじ1/8寸法M(mm)14X1対辺H1(mm)12対辺H2(mm)17対辺H3(mm)17
注意
※管用テープネジは、シーロック加工を施しておりませんので、取り付けの際にはご注意ください。
ネジ部にシールテープ、シール剤等を使用する場合は、ネジ部の端面から1.5~2山を残して巻く、又は塗布してください。

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35316827
2015-09-06
用途: 客先設備に使用
Renafine株式会社

納期に問題あり

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする