用途ねじとチューブの接続形状メス隔壁ストレート使用流体空気、水、その他接続ねじ種類Rcチューブ外径(Φmm)12チューブ内径(Φmm)9材質SUS316最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100オリフィス径(Φmm)7.5タイプ耐腐蝕用タイプ有効断面積(mm2)30質量(g)122寸法A(mm)15寸法B(mm)51.5寸法C(mm)9寸法E1(mm)16.5寸法E2(mm)21寸法E3(mm)5接続ねじ1/2寸法M(mm)20X1対辺H1(mm)19対辺H2(mm)27対辺H3(mm)24