A-502 ポリエステルロープ 3ツ打 ユタカメイク 35317974

ポリエステルロープ 3ツ打

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
太さ(Φmm)5
長さ(m)10
内容量1袋注文コード35317974品番A-502
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

耐候性。耐水性。耐熱性。耐薬品性。水に沈む。

太さ(Φmm)5長さ(m)10材質ポリエステル種類3ツ打包装形態袋入トラスコ品番367-4223質量(g)150耐熱温度(℃)110以内RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35317974
2020-10-26
用途: 製品の仮固定

癖もなくしっかり締め上げることができたので満足しています。

対象商品 : 35317956
2020-07-14
用途: ひも
農・林・水産業

ひもとして利用しました。
いろいろと利用法があり便利です。

対象商品 : 35317974
2018-09-20
用途: 機械の補修

エンジンスターターロープとして三つ編みより強度があると購入しましたが、周りから少しづつ擦れて摩滅しているようです。
購入する時にもう少し検討していなかったのが私の失敗です。

対象商品 : 35317965
2017-04-26
用途: ターフ テント等に使用
中村商会

ちょっと柔らかかったかもしれませんが強度もそれなりに有るので問題ないと思います ベストはナイロンのロープです

対象商品 : 35317974
2016-12-08
用途: リコイルスタータロープ

金剛打ちが強度の点で心配あり、三つ打ちにした。柔らかさは金剛打ちに劣るが強さで満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする