SJ-100RB-S ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪 B入り) ストッパー付 東正車輛 35318281

SJ-100RB-S ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪 B入り) ストッパー付 東正車輛 35318281
SJ-100RB-S ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪 B入り) ストッパー付 東正車輛 35318281

ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪 B入り) ストッパー付

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)100
許容荷重(daN)120
取付高(mm)132
車輪幅(mm)32
内容量1個注文コード35318281品番SJ-100RB-S
参考基準価格(税別)¥2,930販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)120取付座(mm)90×90取付ピッチ(mm)68×68(71×71)取付高(mm)132材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)仕様ストッパー付材質スチール軸径(Φmm)12形状自在車S荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重車輪幅(mm)32取付穴径d(mm)11偏心E(mm)35キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35318306
2018-11-14
用途: 製品運搬
運輸・通信業

タイヤ厚みが大きい為、中量物(100kg以上)を乗せても問題なく取り扱いが行える。回転、ストッパーともに仕様状況に問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする