63528 防振メーターステー 右オフセット10°曲げ DAYTONA(デイトナ) 35322612

63528 防振メーターステー 右オフセット10°曲げ DAYTONA(デイトナ) 35322612
63528 防振メーターステー 右オフセット10°曲げ DAYTONA(デイトナ) 35322612
63528 防振メーターステー 右オフセット10°曲げ DAYTONA(デイトナ) 35322612

防振メーターステー 右オフセット10°曲げ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード35322612品番63528
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

メーカーデンスピなど、デリケートな電気式メーター取付時の必需品。3mm厚のステンレスミガキ材に防振ラバーを組込み。メーター取付ピッチ45mm。フリーブラケット(63531)との組合せで取付自由度拡大!

仕様防振タイプ 右オフセット10°曲げ
注意
M10ボルト(別途ご用意ください)にて取り付け。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35322612
2014-07-22
用途: 同社製タコメーターの取り付け
ロックメイト

寸法図で見るより肉厚で頑丈な印象。 取り付けさえしっかりしておけば、曲がったりぶれたりする不安は全く感じない。
防振ゴムのスリーブを挟み込む為に、メーター付属の物より少し長めのボルトを使用する必要があるのだが、本製品には付属せず別途に用意しなければならない。 また取り付けに関して何の説明書きも無いので、スリーブとワッシャーの向きで少々悩んだ。 これらの点は分かっている人には当たり前かもしれないが、最初は躊躇するかもしれない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用メーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする