曜日別特売
No.900 ダイヤポンプ(アキュームレーター付) フルプラ 35338064

No.900 ダイヤポンプ(アキュームレーター付) フルプラ 35338064
No.900 ダイヤポンプ(アキュームレーター付) フルプラ 35338064

ダイヤポンプ(アキュームレーター付)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ダークブルー
内容量1本注文コード35338064品番No.900
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

軽くて丈夫。持ち運びに便利。
サビずに耐久性抜群。
アダプター付で広い用途。
高圧までらくに加圧できます。
加圧を軽くするアキュムレーター付き。

用途
自転車(米式)・オートバイ・自動車に。
レジャー用品に。
球技用ボールに。
一般の自転車に。
最大圧力(kPa)1000仕様アダプター5種類トラスコ品番431-9575ダークブルー高さ(mm)640質量(g)600ホース長さ(cm)60適合タイヤバルブ米式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35338064
2022-06-06
用途: 自転車の空気入れに。
その他業種

今まで使用していた物は、パッキンが少し破損していて、50~80回位い
ポンプを作動しなくてはなりませんでしたが、今回購入したものは5~6回位いの
作動で適正の圧に入ります。購入して良かったです。

対象商品 : 35338064
2018-10-11
用途: 自転車の空気入れ

目立つ色合いで気にいっています。使用感も問題なく使えています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動式空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする