曜日別特売
T-2N(9.5) ピクチャーレール TOSO 35338703

T-2N(9.5) ピクチャーレール TOSO 35338703
T-2N(9.5) ピクチャーレール TOSO 35338703

ピクチャーレール

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本高さ(mm)9.5種別先付用(9.5mm用)ナチュラル注文コード35338703品番T-2N(9.5)
参考基準価格(税別)¥8,280販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

壁面や天井面に埋め込むタイプです。

許容荷重(kg)
正面付/30(軽量間仕切り材(スタッド)に施工する場合は取付部分の補強が必要です。)
天井付/30(ダブル野縁(厚さ0.5mm)などの軽量天井材に施工した場合、許容荷重は10kgになります。)
長さ(m)4種別先付用(9.5mm用)材質アルミニウム合金押出型材ナチュラル高さ(mm)9.5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,700/税込2,970
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35338676
2021-06-19
用途: 2回目の購入です。回り縁の代わりに最高です
その他業種

壁のどこにでも吊り下げ出来るようになり、回り縁よりスッキリ。

1が参考にしています
対象商品 : 35338676
2016-04-25
用途: ピクチャーレールとして。
滝川電気工事建設業・工事業

長物だったが、無事に届きました!

対象商品 : 35338685
2014-08-15
用途: 絵画吊り下げ

絵画の吊り下げ位置が自由に変えられるので、重宝しています。壁への固定も、自分で追加穴を開けて、柱などしっかりした部分に固定できるので、安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする