曜日別特売
ワイヤータイプA インテリアハンガー TOSO 35339306

インテリアハンガー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ナチュラル
内容量1本注文コード35339306品番ワイヤータイプA
参考基準価格(税別)¥2,770販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

フック部を上下にスライドして位置を調節できます。

材質
(ステンレスワイヤー)SUS304
(フック)亜鉛ダイカスト
長さ(m)1ワイヤー径(Φmm)1.2許容荷重(kg)10ナチュラル
注意
※1個の対象物に使用できるハンガーは2本までです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35339306
2025-07-02
用途: ピクチャーをかけるため
その他業種

大変頑丈です。オーダーしてからすぐに届けてくれました。

対象商品 : 35339315
2014-08-15
用途: 絵の吊り下げ

吊り下げ高さの調節がワンタッチ。把持は確実。見た目もすっきりして良いです。

対象商品 : 35339306
2013-01-22
用途: 時計掛け

安定感が若干かける。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

対象商品 : 35339315
2011-07-21
用途: 絵画を吊る

レールと一緒に買うか検討中

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする