CR47801 サインホルダー両面用 縦型 クルーズ 35346884

CR47801 サインホルダー両面用 縦型 クルーズ 35346884
CR47801 サインホルダー両面用 縦型 クルーズ 35346884

サインホルダー両面用 縦型

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個用紙サイズA4サイズ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211×97×302注文コード35346884品番CR47801
参考基準価格(税別)¥1,070販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。
店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。
コーヒーショップチェーン店や家具雑貨店・各種ショップでのレジ横の案内板としてもお使いいただいております。

用途ポスター、POP、写真、版画等の展材質アクリル厚さ(mm)1.8質量(g)306外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211×97×302用紙サイズA4サイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16391323
2019-06-19
用途: 販促POPとして。
製造業

元々A3サイズは割高感が有るが、他のサイトと比べて安かった。

対象商品 : 35346866
2014-10-31
用途: 商談

大きさも丁度良く使い易い

対象商品 : 35346884
2016-03-24
用途: 展示会

扱いが雑だったのか、すぐにヒビが入った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする