曜日別特売
H6527-CRE04 ハンギングファイル クルーズ 35347444

 

H6527-CRE04 ハンギングファイル クルーズ 35347444
H6527-CRE04 ハンギングファイル クルーズ 35347444

ハンギングファイル

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
イエロー
イエロー
レッド
オレンジ
グリーン
ブルー
レッド・オレンジ・イエロー・グリーン・ブルー(各色1枚)
内容量1パック(5枚)注文コード35347444品番H6527-CRE04
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

オランダ製、A4サイズのハンギングファイルです。別売りのオフィスボックスと組み合わせてお使いいただくと、書類の整理に大変便利です。付属のタブを活用すればプロジェクトや部署・作業別等でファイルを分類でき、検索も簡単になります。ファイルには金属製のバーがついているので書類が沈むことなく、ファイルごとにスムーズにスライドし、折れたり倒れたりすることなく目的の書類をさがすことができます。ファイルの底面の折り目を広げれば、最大2cmまでの厚さの書類を収納できます。

寸法(幅W×高さH)(mm)
318×240
(底折部利用時/奥行20mm)
イエロー長さ(mm)(ハンガー)348質量(g)64(1枚)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35347462
2017-01-27
用途: 名簿整理
製造業

タグが付けられ便利。文書の仕分けがしやすくて良い。

1が参考にしています
対象商品 : 35347453
2016-01-20
用途: 仕事の書類整理

アメリカ在住時、どこの文具屋でもあった便利なシステム。日本ではなかなか普及していないようですね。無印良品で同様のシステムがありましたが、ファイルの質がわるく、今回ファイルだけ購入しました。ただ、吊り下げるケースの値段が高すぎて、ケースは700円の無印良品のを使用しようとしましたが、微妙にサイズが合わず、残念。
無印良品のケースはクルーズのファイルではやや小さい。

4が参考にしています
対象商品 : 35347453
2015-08-18
用途: 書類の分類整理に使用

使いやすいので満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする