曜日別特売
HG-4 ワンタッチハンガー クルーズ 35347541

HG-4 ワンタッチハンガー クルーズ 35347541
HG-4 ワンタッチハンガー クルーズ 35347541
HG-4 ワンタッチハンガー クルーズ 35347541

ワンタッチハンガー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(24枚)
内容量1パック(24枚)注文コード35347541品番HG-4
参考基準価格(税別)¥430販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

吊り下げてディスプレーしたい商品に吊下げ用の穴がない場合などに、商品に傷をつけずに吊り下げて陳列させることができる便利な粘着式のハンガーです。粘着力にすぐれ、しかも低価格で丈夫です。

材質PVC質量(g)0.5(1枚)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)35×45×0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-04-16
用途: 商品の展示に使用。
その他業種

接着面がしっかりしていて はげ落ちることがありません。とても満足しております。
また購入を予定しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする