※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
チェーンその他
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1セット(2個)
注文コード
35349325
品番
56170
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
133
種類から選べます
他の種類を見る
適合
スプリング(R-10)、ゴム(KS-3)
形状
ラダー(ハシゴ型)
質量(kg)
6.8/ペア
種類
シングル
適合タイヤサイズ
5.60-13、6.45-13、6.15-14、155/65R14、155SR13、165SR13、155SR14、5.00-13LT、5.50-13LT、155R13LT
商品豆知識
適合タイヤサイズ早見表