曜日別特売
67172 チェーンその他 ノーブランド 35349675

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チェーンその他

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(2個)注文コード35349675品番67172
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
適合スプリング(R-14)、ゴム(KS-4)形状ラダー(ハシゴ型)質量(kg)12.5/ペア種類シングル適合タイヤサイズ6.50-15LT、6.00-16LT、6.50R15LT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35349562
2018-09-17
用途: 工場

リピートです。純正品なので安心して注文しました 安価です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする