67380 チェーンその他 ノーブランド 35349702

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チェーンその他

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(2個)注文コード35349702品番67380
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
適合スプリング(R-12)、ゴム(KS-3)形状ラダー(ハシゴ型)質量(kg)20/ペア種類ダブル適合タイヤサイズ175R14LT、185R14LT、195/65/15LT、175/75R15LT、205/60R14.5LT、185/70R15.5LT、185/75R15LT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35349562
2018-09-17
用途: 工場

リピートです。純正品なので安心して注文しました 安価です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする