曜日別特売
A4813 オイルシール(ホンダ) 武蔵オイルシール工業 35352877

A4813 オイルシール(ホンダ) 武蔵オイルシール工業 35352877
A4813 オイルシール(ホンダ) 武蔵オイルシール工業 35352877

オイルシール(ホンダ)

(41件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個使用箇所デフ形式UES-9タイプRM(時計回りへリックス)注文コード35352877品番A4813
参考基準価格(税別)¥1,120販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879
メーカーホンダ主な使用車種シビック使用箇所デフ主な適合純正品番91205-611-003タイプRM(時計回りへリックス)形式UES-9幅W1(mm)9幅W2(mm)12.5外径OD(Φmm)56内径ID(Φmm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:41
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61018072
2024-08-06
用途: タイベル交換時に
自動車・二輪車・自転車関連業

タイベル交換時に一緒に交換しましたが信頼あるメーカーなので何の問題もなく取り付けできました。

1が参考にしています
対象商品 : 35353507
2022-11-28
用途: 機械のメンテナンス時
祐宝丸

様々な機械メンテナンスに使用しておりますが安価で手ごろに使えるのが良いです。

対象商品 : 35353342
2022-02-14
用途: 自動車修理
海老原興業建設業・工事業

商品は間違い無く正常に使用できました。不満は商品到着まで、時間が掛かりすぎでした。

1が参考にしています
対象商品 : 35353421
2020-12-11
用途: 油圧ポンプのシール
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズがなく探していてモノタロウを見て注文しました。助かりました。

対象商品 : 35353507
2020-08-22
用途: 車の整備

昔から車の整備時に使用しているメーカの部品ですので安心して使用しています。

対象商品 : 35353437
2018-07-28
用途: ホンダ アクティ HH5 タイミングベルトと同時交換

純正品は黒色で、同品は茶色と、色の違いがある。純正品は取外時まで良い状態を保っていたので、これも同様に長持ちしてくれることを祈る。

2が参考にしています
対象商品 : 35353306
2018-03-04
用途: バイク整備
自動車・二輪車・自転車関連業

古いバイクのクランクシャフトシールに使用。純正部品は廃番のためサイズが同一の本品を試しに購入しました。結果は問題なく使用できました。

対象商品 : 35352834
2017-11-27
用途: 自動車整備時
農・林・水産業

オイルシールと言ったら、武蔵ですね。前回もこれを使いました。オイル漏れを起こしたので、またこれを購入しました。廃版になりませんように.........。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの型式
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/oilseal_no/
2023-03-09
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
1が参考にしています
2018-03-08

エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする