曜日別特売
810-08 短冊型標識 ユニット 35372172

短冊型標識

(3件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
文字内容構内禁煙
構内禁煙
火気厳禁
火の用心
消火器
防火用水
禁煙
立入禁止
使用禁止
通行禁止
係員以外の立入禁ず
関係者以外立入禁止
係員以外立入禁止
無断使用禁ず
修理中使用禁止
手袋使用禁止
土足厳禁
開閉厳禁
開放厳禁
非常スイッチ
駐車禁止
高温危険
高熱危険
医薬用外毒物
医薬用外劇物
火気使用許可証
高圧危険
注意
危険注意
落下物注意
頭上注意
足もと注意
開口部注意
昇降注意
取扱注意
開閉注意
高温注意
指差呼称
危険
高電圧危険
感電注意
送電中
アースを確実に!
作業中
入槽作業中
修理中
運転中
点検中
停止中
点検作業中
節電
節水
手洗励行
うがい励行
飲料不適
点検中 操作禁止 担当者
点検中 スイッチを入れるな
修理中 スイッチを入れるな
修理中 送電するな
修理中 手をふれるな
教示中 操作禁止 担当者
保護帽着用
保護具の完全着用
使った器具は必ずもとへ
喫煙所
整理整頓
清潔清掃
非常口
昇降口
通用口
安全通路
安全第一
救急箱
担架
無地
充電中
停電中
短充電中火気厳禁
接地中
材質エコユニボード
取付方式穴付き
トラスコ品番742-4299
742-4299
742-4221
742-4230
742-4248
742-4256
742-4264
742-4302
742-4311
742-4329
742-4337
371-7038
742-4345
742-4353
742-4361
742-4370
742-4388
742-4396
742-4400
742-4418
742-4434
742-4442
742-4469
742-4477
371-7046
742-4485
742-4493
742-4507
742-4515
742-4523
742-4531
742-4540
742-4558
742-4566
742-4574
742-4582
742-4591
742-4612
742-4639
742-4647
742-4655
742-4663
742-4671
742-4680
742-4698
742-4736
742-4744
742-4752
742-4761
742-4779
742-4787
742-4795
742-4809
742-4817
742-4825
742-4833
742-4841
742-4850
742-4868
742-4876
742-4884
742-4892
742-4922
742-4931
742-4949
742-4957
742-4965
742-4973
742-4990
742-5007
742-5015
742-5023
742-5031
742-5040
742-5058
742-5066
742-5074
742-5082
742-5091
742-5104
742-5112
709-0238
709-0288
709-0280
709-0245
内容量1枚注文コード35372172品番810-08
参考基準価格(税別)¥610販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

耐久性に優れたエコユニボード製。バリエーション豊富に品揃え充実。
再生PPです。
種類を豊富に品揃え!

文字内容構内禁煙取付方式穴付き寸法(縦×横×厚さ)(mm)360×120×1.2質量(g)52トラスコ品番742-4299(ボード)赤文字色仕様2.5mmΦ穴上1、下1材質エコユニボード穴径(Φmm)2.5エコマーク認定認定エコマーク認定番号7118031
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35372434
2021-04-24
用途: お客様に注意喚起のために使用。
有限会社黒須商店

お客様の足もと注意を、お知らせするために購入、よく目立っているので良かったと思います。

対象商品 : 35372127
2014-02-17
用途: 消火器設置場所

表示も大きく、会社の至る所に早速貼りました。しいていえば裏に接着する(両面テ-プ等)がついていればよかったなぁ・・・と。 しかし使用する方よってそれそれぇ違うでしょうからしようがないのかな? 別に手間でもないので我社は両面テープ貼り付けで使用しております。

対象商品 : 35372364
2014-05-07
用途: 現場への掲示

しっかりした作りで満足です。
取付用のワイヤーなどが付属していたら、なお良いと思いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする