曜日別特売
826-21 蓄光ステッカー ユニット 35373721

蓄光ステッカー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番743-0515
内容量1枚注文コード35373721品番826-21
参考基準価格(税別)¥3,520販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

屋内用。3分程発光します!

文字内容消火栓、HYDRANT取付方式ステッカー材質蓄光ステッカー仕様加圧送水装置の起動装置が専用に設けられているものトラスコ品番743-0515寸法(mm)400×300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35373737
2019-02-07
用途: 古いのと交換

貼付するのに両面テープ付きでしたので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする