802-67 車両用マグネット防犯標識 ユニット 35373922

802-67 車両用マグネット防犯標識 ユニット 35373922
802-67 車両用マグネット防犯標識 ユニット 35373922

車両用マグネット防犯標識

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード35373922品番802-67
参考基準価格(税別)¥3,560販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

反射印刷

文字内容防犯 パトロール中取付方式マグネット式材質ゴムマグネットトラスコ品番742-0854質量(g)390寸法(縦×横×厚さ)(mm)240×480×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35373922
2017-04-28
用途: 自主パトロール車に使用。
建部藤原モータース

見栄えが良い。しっかり貼りつく。デザイン的も好きである。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする