曜日別特売
823-401 たれ幕 ユニット 35373956

823-401 たれ幕 ユニット 35373956
823-401 たれ幕 ユニット 35373956

たれ幕

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード35373956品番823-401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
取付方式垂れ幕材質ターポリン付属品綿ひも1.9m2本通し仕様上下塩ビパイプ12Φ×450mmトラスコ品番742-9649蛍光グリーン質量(g)380文字色寸法(縦×横×厚さ)(mm)1500×450×0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする