ユニット
たれ幕
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
35373965
品番
823-402
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
垂れ幕
材質
ターポリン
付属品
綿ひも1.9m2本通し
仕様
上下塩ビパイプ10Φ×300mm
トラスコ品番
742-9657
色
蛍光グリーン
質量(g)
170
文字色
黒
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
1000×300×0.3