802-64 防犯ステッカー ユニット 35373983

防犯ステッカー

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5枚)文字内容防犯カメラ設置、Monitored for Security注文コード35373983品番802-64
参考基準価格(税別)¥1,570販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
文字内容防犯カメラ設置、Monitored for Security取付方式ステッカー材質PVCステッカートラスコ品番742-0781厚さ(mm)0.1寸法(mm)100×200質量(g)83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35373974
2022-11-25
用途: 作業場の防犯
製造業

スーパーハウス作業場の防犯として、窓、ドアにセキュリティが設置されている様に見せかけるため貼りました。
シールは、しっかりしているので、貼り間違えて剥がしても破れることはありません。

対象商品 : 35373983
2022-11-24
用途: 防犯対策

防犯対策で購入しました。目立つ色なのでシ-ル式で簡単に晴れ、安価で良い商品だと思います。

対象商品 : 35373974
2016-04-04
用途: 不在時

入口扉に貼りましたがダミーですが、安心と安全を感じましたので、購入して良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 35373992
2015-01-11
用途: 会社玄関に張った

問題なく使えた。

1が参考にしています
対象商品 : 35373983
2012-09-12
用途: 防犯目的

防犯目的に購入しました。
5枚入りでこの値段なら言うこと無しですが、
材質が普通のステッカーよりナイロンぽく伸び安いので、
少し張りにくく思えました。慣れれば大丈夫と思います。

対象商品 : 35373983
2018-02-16
用途: 防犯セットを設置したため
電気・ガス・熱供給・水道業

建物の周囲は、フェンス等の囲いが無いため、防犯装置を新設しました。このため、近づく不審者、周囲への警告が必要なりました。

1が参考にしています
対象商品 : 35373974
2011-01-28
用途: 会社のセキュリティ対策

色が目だって良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする