曜日別特売
SA-6 ステーホルダー TANAX(タナックス)[バイク用品] 35374841

※使用例

SA-6 ステーホルダー TANAX(タナックス)[バイク用品] 35374841
SA-6 ステーホルダー TANAX(タナックス)[バイク用品] 35374841

ステーホルダー

(24件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
クロームメッキ
内容量1個注文コード35374841品番SA-6
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ミラー以外にもパーツの取付に便利な汎用ホルダー
ミラーステーハンドル取り付け用アダプター。
ハンドルの取付け位置も自在に対応。

付属品六角レンチ仕様22.2mmと25.4mm径ハンドル兼用クロームメッキ取付穴(mm)ミラー/10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-26
用途: 電動自転車に使用
不動産業

ファットタイヤタイプの電動自転車用に購入した可倒式バックミラーに合わせて購入しました。サイズ的にもビジュアル的にもマッチしていて気にいっています。

対象商品 : 35374857
2021-07-24
用途: オートバイカスタム
農・林・水産業

社外品のマスターシリンダーに交換した際、取り付けました。
ブレンボではなんとか大丈夫でしたが、メーカーによっては干渉します。
注意が必要ですが造りも良く、満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 35374841
2020-07-25
用途: ハンドルへ小物の取付用
その他業種

ハンドルのサイズが25mmのため、部品を車両へ取付ける時に何か流用できる物を探してこの商品を見つけました。取付も十分で、メッキも綺麗な商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 35374857
2020-08-20
用途: ズーマーAF50に使用
桔梗家製造業

安くいい品物をありがとうございます。品物、発送共に満足しています。

対象商品 : 35374857
2019-09-27
用途: バイク用バンパーフォグランプ取付
有限会社平井電設

バイクのハンドル用の太さ22.2mm用は数多くある中、1インチ(25mm)に対応できるので大変重宝しています。メッキの仕上げも上々です。

対象商品 : 35374841
2018-09-30
用途: バイク整備

メーカー品でメッキの質も良く、他のクランプよりも形もカッコいいので良かったです。

対象商品 : 35374857
2018-11-02
用途: クランプ器具のポール取付用として購入
製造業

ネジ部分が1.25mmピッチのため、通常のJISネジ(ピッチ1.5mm)なので
途中までしかねじ込めない。1.5mmピッチのものがあるとよい。
(一般的なので)
それ以外は満足。

1が参考にしています
対象商品 : 35374857
2018-10-19
用途: 加工品製作
株式会社HKS九州サービス自動車・二輪車・自転車関連業

部品を車両へ取り付ける時に何か流用できる物をと思い、探していたら
この商品を見つけました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする