曜日別特売
SH-10 正ネジアダプター TANAX(タナックス)[バイク用品] 35375033

※画像は逆ネジアダプターです

正ネジアダプター

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径(凹側)10mm逆ネジ、(凸側)10mm正ネジ
(凹側)10mm逆ネジ、(凸側)10mm正ネジ
(凹側)8mm逆ネジ、(凸側)8mm正ネジ
ブラック
内容量1セット(2個)注文コード35375033品番SH-10
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる2タイプ。
ネジ方向や、ネジ径が合わない時に活用。
取付けネジが正ネジの車両で、逆ネジのナポレオンミラー、純正ミラーを取付ける場合は正ネジアダプターをご利用下さい。

ねじ径(凹側)10mm逆ネジ、(凸側)10mm正ネジブラック仕様ミラーネジ径→車両側ネジ径/10mm逆ネジ→10mm正ネジ高さ(mm)20(ネジ部含まず)
注意
※取付けネジ径は車両側ミラー取付け部のもので、一部車種に存在するミラーダンパー側のネジ径ではありません。
※2本組のもう1本は左右の高さを調整する為のスペーサーです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35375024
2023-06-12
用途: スズキスクーターに使用
有限会社中央タクシー

ヤマハ逆ネジミラーが余って居たのでこちらを使用。
違和感なしでいい感じです。

対象商品 : 35375033
2022-09-27
用途: 新聞配達用のバイクに使用
製造業

バイクのナックルガードを取り付ける際に高さが欲しい為の調整用で購入しました。
ハンドルグリップ周りのスイッチ類の操作もし易くなりまた、
ナックルガード、サイドミラーもしっかり固定でき大変満足しました。
また、機会があれば購入しようと思います。

対象商品 : 35375033
2021-03-20
用途: 二輪車の補修
教育・研究機関

普通に使用できました。コストパフォーマンス最高だと思います。

対象商品 : 35375033
2017-06-15
用途: バイクのカスタムに
サービス業

2つとも逆ネジのセットがあれば非常に良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする