オリエンタルモーター
インダクションモーター Kシリーズ 90W 取付角90mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
35380231
品番
5IK90GU-SMF2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,900
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
無励磁作動型電磁ブレーキ付、ファン付
出力(W)
90
極数
4
電圧(V)
200
シャフト
GU歯切り
電源
三相
モータータイプ
インダクションモーター
モーター取付角寸法(mm)
90